入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非スパーク非磁性六角レンチ |
アーム長さ | 7.25 " |
ブレード材質 | ベリリウム銅 |
終了 | ナチュラル |
ハンドルの色 | ブロンズ |
ハンドルの長さ | 2.25 " |
ハンドル材料 | ベリリウム銅 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
SAEまたはメトリック | SAE |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 11 / 16 " |
作用角 | 35度 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | アーム長さ | ハンドルの長さ | SAEまたはメトリック | チップサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WH-1 / 16 | 1.75 " | 3 / 4 " | SAE | 1 / 16 " | ¥1,999 | |
WH-5 / 64 | 1.875 " | 3 / 4 " | SAE | 5 / 64 " | ¥2,078 | |
WH-3 / 32 | 1.875 " | 3 / 4 " | SAE | 3 / 32 " | ¥2,235 | |
WH-1 / 8 | 2 5 / 16 " | 13 / 16 " | SAE | 1 / 8 " | ¥2,409 | |
WH-5 / 32 | 2.5 " | 7 / 8 " | SAE | 5 / 32 " | ¥2,380 | |
WH-3 / 16 | 2.875 " | 7 / 8 " | SAE | 3 / 16 " | ¥2,943 | |
WH-7 / 32 | 3.125 " | 1 1 / 16 " | SAE | 7 / 32 " | ¥3,669 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。