入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
終了 | ナチュラル |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 12 |
SAEまたはメトリック | SAE |
ソケットが含まれています | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 終了 | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-260M | 1 / 2 " | ナチュラル | 26 | メトリック | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32mm | ¥553,305 | ||
W-290 | 1 / 2 " | ナチュラル | 9 | SAE | 1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4" | ¥282,962 | ||
W-291M | 3 / 4 " | 非火花、非磁性 | 11 | メトリック | 36、38、41、46、50、55、60 mm | ¥694,498 | ||
W-160M | 1 / 4 " | ナチュラル | 15 | メトリック | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm | ¥287,625 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。