AMPCO METAL W-291Mソケットセット3/4インチドライブ11個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
終了 | 非火花、非磁性 |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 11 |
SAEまたはメトリック | メトリック |
ソケットが含まれています | 36、38、41、46、50、55、60 mm |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 702535882310 |
船の重量(kg) | 17.71 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 終了 | 個数 | SAEまたはメトリック | ソケットが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-260M | 1 / 2 " | ナチュラル | 26 | メトリック | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32mm | ¥480,188 | ||
W-290 | 1 / 2 " | ナチュラル | 9 | SAE | 1/2, 11/16, 7/8, 1-1/16, 1-1/4" | ¥272,210 | ||
W-160M | 1 / 4 " | ナチュラル | 15 | メトリック | 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm | ¥325,690 | ||
W-160 | 1 / 4 " | ナチュラル | 12 | SAE | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | ¥291,382 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。