入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガスケットナイフ |
ブレードの長さ | 15.75 " |
ブレード材質 | ニッケル、アルミニウム、ブロンズ |
ブレードタイプ | 面取り |
ブレード幅 | 1.187 " |
色 | ナチュラル |
ハンドルデザイン | ループハンドル付きストレート |
ハンドルの長さ | 11.25 " |
ハンドル材料 | ニッケル、アルミニウム、ブロンズ |
ナイフ/スクレーパーサブカテゴリ | 火花を出さない乾式壁とパテナイフ |
エッジの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 27 " |
UPC | 702535882358 |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 70.1 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8205596000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。