SKB 3I-2922-10BC 保護ケース、31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 インチサイズ
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
アイテム価格 | 保護ケース |
底の深さ | 8 1 / 2 " |
色 | ブラック |
深さの内側 | 10 " |
内側の長さ | 29 " |
内幅 | 22 " |
ふたの深さ | 2" |
負荷容量 | 340ポンド |
材料 | 共重合体ポリプロピレン |
最小温度評価 | 69度F |
ホイールの数 | 2 |
全体の深さ | 12 3 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31 3 / 4 " |
全幅 | 24 39 / 64 " |
ボリューム容量 | 3.83立方フィート |
ホイールタイプ | リジッド |
船の重量(kg) | 15.57 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
3I-2922-10BE | ¥82,488 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。