入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ディープウェルソケット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
材料 | アルミニウムブロンズ |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 15 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 8 " |
ソケットの深さ | 1-15 / 16」 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.59 |
船の長さ(cm) | 4.92 |
船幅(cm) | 1.59 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
DW-1 / 4D3 / 16 | 3 / 16 " | ¥17,828 | |
DW-1 / 4D7 / 32 | 7 / 32 " | ¥18,134 | |
DW-1 / 4D1 / 4 | 1 / 4 " | ¥19,422 | |
DW-1 / 4D9 / 32 | 9 / 32 " | ¥17,956 | |
DW-1 / 4D5 / 16 | 5 / 16 " | ¥17,828 | |
DW-1 / 4D11 / 32 | 11 / 32 " | ¥18,175 | |
DW-1 / 4D7 / 16 | 7 / 16 " | ¥22,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。