AMERICAN TORCH TIP 102D7S-0カッティングチップサイズ0
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カッティングチップ |
炎の種類 | 中予熱 |
燃料圧力 | 2.8のプサイ |
ガスサービス | アセチレン |
MAPPガスシルバーろう付け | いいえ |
MAPPガスシルバーはんだ | いいえ |
MAPPガスソフトはんだ | いいえ |
酸素圧 | 100のプサイ |
プロパンガスシルバーろう付け | いいえ |
プロパンガス銀はんだ | いいえ |
プロパンガスソフトはんだ | いいえ |
シルバーはんだチューブ | いいえ |
サイズ | 0 |
ソフトはんだチューブキャップ。 | いいえ |
鋼の厚さ | 3 / 8 " |
タイプ | 1ピース |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 9.78 |
船の長さ(cm) | 2.16 |
船幅(cm) | 2.16 |
HSコード | 8468901000 |
プロダクト | モデル | 炎の種類 | ガスサービス | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
164-10 | 重い予熱 | アセチレン | 10 | 1ピース | ¥7,250 | ||
164-2 | 重い予熱 | アセチレン | 2" | 1ピース | ¥4,634 | ||
6290NFF-1 | 中予熱 | 液体天然ガス | 1" | 2ピース | ¥3,995 | ||
6290NFF-1-クロムメッキ | 中予熱 | 液体天然ガス | 1" | 2ピース | ¥4,760 | ||
6290NFF-2 | 中予熱 | 液体天然ガス | 2" | 2ピース | ¥3,988 | ||
6290NFF-2-クロムメッキ | 中予熱 | 液体天然ガス | 2" | 2ピース | ¥4,541 | ||
112-00 | 中予熱 | アセチレン | 00 | 1ピース | ¥8,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。