入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 高圧レギュレーター |
接続タイプ | 迅速な退出を備えたハンセン |
寸法 | 7 "x 6" x 4 1/2 " |
排気タイプ | ダブルエキゾーストバルブ |
終了 | クロームニッケルメッキ |
入力圧力範囲 | 0から6000へのpsi |
材料 | 真鍮 |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
出力圧力範囲 | 0から200へのpsi |
製品データシート | allegro-safety-9891-01.pdf |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 7307991000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。