SQUARE D 高耐久、可融性、240VAC/250VDC 安全スイッチ
形式 | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | お問合せフォーム | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H225N | 1 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ¥680,142 | |
A | H226N | 1 | 600 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ¥1,319,939 | |
B | H225NR | 3R | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ¥1,000,983 | |
B | H226NR | 3R | 600 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ¥1,869,048 | |
A | H321AWK | 3R、5、12 | 30 | 3PST | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ¥166,759 | |
C | H225NAWK | 3R、12 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 26.2 " | 10.1 " | ¥1,408,617 | |
C | H224AWK | 3R、12 | 200 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 20.2 " | 10.7 " | ¥529,894 | |
D | H225NDS | 4、4X、5 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 22 " | 11 " | ¥4,724,750 | |
D | H226NDS | 4、4X、5 | 600 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 26 " | 12.1 " | ¥7,064,723 | |
D | H221DS | 4、4X、5 | 30 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | ¥593,576 | |
D | H222DS | 4、4X、5 | 60 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コールドコンディショングローブ
- ガーデンツールとシャベルハンドル
- ウッドチゼル
- バロメーター
- ランプ
- ろ過
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 保管および輸送カート
- ぼろきれとワイプ
- APPROVED VENDOR オスティー
- APPROVED VENDOR バスケットステンレス鋼
- THOMAS & BETTS コードコネクタ
- THOMAS & BETTS フラグメス切断
- EATON パワー ペデスタル ライト アセンブリ
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT40 ブッシュ付きウィングプーリー
- GRAINGER クイックチェンジディスク
- VOLLRATH ヒーターキャスト
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 1655Mシリーズ
- MORSE DRUM 割りピン