SQUARE D H225NDS 安全スイッチ 240VAC/250VDC 2PST 400A
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンペアAC | 400 |
お問合せフォーム | 2PST |
深さ | 11 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 32 " |
HP | 50 HP @ 240VAC、125 HP @ 240VAC、50 HP @ 250VDC |
IP評価 | 未評価 |
材料 | ステンレス鋼 |
NEMAエンクロージャタイプ | 4、4X、5 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電圧 | 240VAC / 250VDC |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 129.54 |
船の長さ(cm) | 68.07 |
船幅(cm) | 33.02 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMAエンクロージャタイプ | アンペアAC | お問合せフォーム | Number of Poles | ワイヤーの数 | 相 | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H321AWK | 3R、5、12 | 30 | 3PST | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | - | 見積依頼
| |
H224AWK | 3R、12 | 200 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 20.2 " | 10.7 " | ¥529,894 | ||
H221DS | 4、4X、5 | 30 | 2PST | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | - | 見積依頼
| |
H225N | 1 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ¥524,573 | ||
H225NR | 3R | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ¥765,752 | ||
H225NAWK | 3R、12 | 400 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 26.2 " | 10.1 " | ¥1,092,009 | ||
H226N | 1 | 600 | 2PST | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ¥1,093,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。