PARKER 1001E40 00 02 フレキシブルホース、長さ 9 インチ
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
アイテム価格 | 柔軟なホース |
色 | ブラック |
カップリング材料 | ポリアミド |
カバー材質 | SBR |
フィッティングサイズ | 40 mm |
内部径 | 40 mm |
長さ | 9" |
マックス。 使用圧力 | 232 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 46.1度C |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
最小 曲げ半径 | 16 " |
最小動作温度 | -20度C |
外径 | 54 mm |
彼をパイプにする | 1-1 / 2」 |
強化 | 合成編組 |
安全係数 | 5:1 |
温度。 範囲 | -4〜140度F |
チューブ材質 | ラバー |
船の重量(kg) | 3.42 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | フィッティングサイズ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001E25 00 01 | 25 mm | 25 mm | ホース | 10 " | 4" | 38 mm | 1" | ¥59,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。