入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホース |
色 | ブラック |
カップリング材料 | ポリアミド |
カバー材質 | SBR |
フィッティングサイズ | 25 mm |
内部径 | 25 mm |
長さ | 10 " |
マックス。 使用圧力 | 232 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 46.1度C |
マックス。 圧力 | 232のプサイ |
最小 曲げ半径 | 4" |
最小動作温度 | -20度C |
外径 | 38 mm |
彼をパイプにする | 1" |
強化 | 合成編組 |
安全係数 | 5:1 |
温度。 範囲 | -4〜140度F |
チューブ材質 | ラバー |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 4009320050 |
原産国 | FR |
プロダクト | モデル | フィッティングサイズ | 内部径 | アイテム価格 | 長さ | 最小 曲げ半径 | 外径 | 彼をパイプにする | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001E40 00 02 | 40 mm | 40 mm | 柔軟なホース | 9" | 16 " | 54 mm | 1-1 / 2」 | ¥82,358 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。