入手する 木曜日, 3月 11
30日間の無料返品
品目 | 閉所でのファン |
色 | オレンジ |
アンプ | 13 |
ブロワー/ファン速度 | 3450回転 |
ダクト径 | 12 " |
身長 | 17 " |
HP | 1 |
期間 | 27 " |
材料 | ポリエチレン |
自由空気の最大流量 | CFM 1842 |
種類 | 軸方向の |
電圧 | 115VAC |
幅 | 16 " |
UPC | 741851954325 |
船の重量(kg) | 26.31 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける