ALLEGRO SAFETY 9543-15E プラスチック同軸ブロワー、直径 12 インチ、15 フィートのダクト付き、220V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 13のフィート |
現在の描画 | 11-5.5A、10-5A |
ダクト径 | 12 " |
ダクト材質 | ビニール、ポリエステル |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
周波数 | 50/60 Hz |
グリルフィニッシュ | クロムメッキ |
グリル材質 | 鋼 |
高さ | 17 " |
HP | 1馬力 |
長さ | 27 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1842 |
マックス。 RPM | 3450 RPM |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 6 |
相 | 1 |
製品データシート | allegro-safety-9543-15.pdf |
スイッチタイプ | 内蔵オン/オフロッカー |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 16 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。