ALLEGRO SAFETY 9536-50 アキシャル DC プラスチックブロワー、8 インチ、キャニスター付き、50 フィートダクト、12V
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
接続サイズ | 15のフィート |
現在の描画 | 22A |
ダクト材質 | ビニール |
ファンの材質 | ポリプロピレン |
終了 | PVCコーティング |
ヒューズタイプ | インライン30A |
高さ | 14 1 / 2 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 32 " |
マックス。 RPM | 3800 RPM |
ブレードの数 | 6 |
製品データシート | allegro-safety-9536-15.pdf |
UPC | 741851953632 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 13 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 53 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 40.64 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。