ALLEGRO SAFETY 9536-25 アキシャル DC プラスチックブロワー、12V DC、8 インチダクト、25A、816 CFM
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
現在の描画 | 25A |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 1 / 2 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 32 1 / 8 " |
材料 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 816 |
マックス。 RPM | 4200 RPM |
製品データシート | allegro-safety-9536-15.pdf |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851953625 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 41 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。