ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC プラスチック ブロワー システム、12 インチ MVP 付き
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ、イエロー |
現在の描画 | 11A |
ダクト径 | 12 " |
高さ | 17 " |
HP | 1馬力 |
長さ | 27 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1842 |
製品データシート | allegro-safety-9520-43m.pdf |
RPM | 3400 RPM |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851952048 |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | HP | 最大。 自由空気の流れ | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-46M | 25A | 1 / 4 hp | CFM 1330 | 4200 RPM | DC 12V | ¥311,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。