ALLEGRO SAFETY 9520-46M DC プラスチック ブロワー システム、12 インチ MVP 付き
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ、イエロー |
現在の描画 | 25A |
ダクト径 | 12 " |
高さ | 17 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 27 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1330 |
製品データシート | allegro-safety-9520-43m.pdf |
RPM | 4200 RPM |
タイプ | 軸方向の |
UPC | 741851952062 |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 39 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 86.36 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | HP | 最大。 自由空気の流れ | RPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9520-43M | 11A | 1馬力 | CFM 1842 | 3400 RPM | AC115/230V | ¥317,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。