ALLEGRO SAFETY 9503-E ヘビーデューティー防爆ブロワー、220V、1725 RPM
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
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
色 | オレンジ |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 4.8A |
ダクト径 | 8" |
周波数 | 50 Hz |
ゲージ | 12ガリウム |
グリルフィニッシュ | パウダーコーティング |
グリル材質 | 鋼 |
ハンドル材料 | 鋼 |
高さ | 19 " |
HP | 3 / 4 hp |
長さ | 21 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1300 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 915 |
最大。 流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 750 |
マックス。 RPM | 1425 RPM |
相 | 1 |
プラグタイプ | ECP |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9503.pdf |
RPM | 1725 RPM |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 90 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | グリルフィニッシュ | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9503 | 10.6 / 5.3A | ブラックパウダーコーティング | CFM 1570 | AC115/230V | ¥481,378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。