LARSON ELECTRONICS LLC EXP-EMG-12W-2L 非常照明システム 2 ランプ LED
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常用照明システム |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から50度C |
バッテリタイプ | ニッケルカドミウム |
フィクスチャワット数 | 10 |
高さ | 21 " |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | 鋳造アルミニウム |
ランプが含まれています | はい |
ランプ数量 | 2 |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 10 |
長さ | 35 " |
取り付け | 壁 |
充電時間 | 24時間 |
電圧 | 120/277 |
ワット@ 90分 | 20 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 51.75 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 76.2 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。