ALLEGRO SAFETY 9503 ヘビーデューティー防爆ブロワー、115V、1725 RPM
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機 |
ベースフィニッシュ | ブラックパウダーコーティング |
ベースゲージ | 12ガリウム |
ベース材料 | 鋼 |
送風機の材質 | 鋼 |
色 | オレンジ |
コードゲージ | 12 / 3 AWG |
コード長 | 25のフィート |
現在の描画 | 10.6 / 5.3A |
設計 | 格納式、折りたたみ不可 |
ダクト径 | 8" |
ダクト仕上げ | ネオプレンコーティング |
ダクト材質 | 軽量ビニール、ポリエステル |
流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 1100 |
流量 90 XNUMX 度曲げる | CFM 900 |
足の素材 | ラバー |
周波数 | 60 Hz |
グリルフィニッシュ | ブラックパウダーコーティング |
グリル材質 | 鋼 |
ハンドルタイプ | Integrated |
危険場所クラス | クラス I、II、ディビジョン 1&2、グループ D、F、G |
高さ | 19 " |
ハウジングタイプ | ワンピース |
HP | 3 / 4 hp |
ハブ素材 | アルミニウム |
長さ | 21 " |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | ポリエチレン |
最大。 ダクト温度 | 250度F |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1570 |
フィート数 | 5 |
相 | 1 |
プラグアンプ | 20A |
プラグタイプ | ECP |
プラグ電圧 | 125V |
製品データシート | アレグロ-セーフティ-9503.pdf |
RPM | 1725 RPM |
表面 | シングルプライ |
表面の色 | ブラック |
遠心 | |
UPC | 741851950303 |
換気ポート | ツー |
電圧 | AC115/230V |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 82 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 現在の描画 | グリルフィニッシュ | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9503-E | 4.8A | パウダーコーティング | CFM 1300 | 220V AC | ¥549,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。