入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲートキャスター |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ラバー |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ラバー |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
内側のボルト穴の間隔 | (4) 穴は 1-1/4 x 2-1/4 インチの等間隔で、(1) 穴は中央にあります |
負荷定格 | 100ポンド |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
非マーキング | いいえ |
外側のボルト穴の間隔 | (4) 穴は 1-1/4 x 2-1/4 インチの等間隔で、(1) 穴は中央にあります |
全体の高さ | 2.5 " |
プレートサイズ | 2 x 5-1 / 4 " |
プレート厚 | 1 / 4 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | ステムなし |
茎の長さ | ステムなし |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
ホイールベアリング | デルリン(R) |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 2" |
ホイール素材 | ラバー |
ホイールの幅 | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 24.77 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | プレートサイズ | コアカラー | コア材質 | プレート厚 | 茎の長さ | ホイールベアリング | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02RN04041S007 | 4×1インチ | ブラック | ナイロン | 1 / 5 " | 6" | プレーンボア | 4" | 1" | ¥6,936 | ||
14SN08427S001 | 5-1/2 x 3-3/4" | シルバー | 鋼 | 1 / 8 " | 8.375 " | 玉 | 8" | 2.5 " | ¥24,688 | ||
F1RN03052S001G | 1 x 3-5 / 8 " | ブラック | ラバー | 3 / 16 " | ステムなし | デルリン(R) | 3" | 13 / 16 " | ¥11,432 | ||
F1RR03052S001G | 1 x 3-5 / 8 " | ブラック | ラバー | 3 / 16 " | ステムなし | デルリン(R) | 3" | 13 / 16 " | ¥975 | ||
F1RR02052S001G | 2 x 5-1 / 4 " | ブラック | ラバー | 1 / 4 " | ステムなし | デルリン(R) | 3" | 13 / 16 " | ¥15,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。