AKRO-MILS 30260YELLOハング/スタックビン、高さ10インチ、幅11インチ、奥行き18インチ、黄色
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
アイテム価格 | ハングアンドスタックビン |
色 | イエロー |
高さ | "10へ" 12 |
内側の底の長さ | 14 3 / 16 " |
内側の高さ | 9 3 / 4 " |
内側の長さ | 17 " |
内幅 | 9 1 / 2 " |
長さ | "18へ" 20 |
負荷容量 | 60ポンド |
材料 | 工業用ポリマー |
長い分周器スロットの数 | 3 |
外の高さ | 10 " |
外側の長さ | 18 " |
外側の幅 | 11 " |
パッケージ数量 | 6 |
UPC | 032903084504 |
幅(Width) | "10へ" 12 |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | パッケージ数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
30260RED | レッド | 6 | ¥12,123 | ||
30260BLUE | 青 | 6 | ¥12,123 | ||
30260ストーン | 宝石類 | 6 | ¥12,123 | ||
30260GREEN | グリーン | 6 | ¥12,123 | ||
30260BLACK | ブラック | 6 | ¥12,123 | ||
30260スクラ | クリア | 6 | ¥10,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。