AIRMASTER FAN 78019モーター、1/3 Hp、115 VAC
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
アイテム価格 | モーター |
ベアリングタイプ | 玉 |
定格電流 | 3.2 A |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1/3 |
速度の数 | 3 |
相 | 3 |
シャフトサイズ | 5 / 8 " |
速度 | 1100回転 |
温度範囲 | -20-104度F |
定格電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 8.46 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。