AIRMASTER FAN 71565エアサーキュレーター24インチ5548Cfm115v
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 900 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 500 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 300 |
風速(FPM)@ 60Ft。 | 200 |
風速(FPM)@ 80Ft。 | 100 |
組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 亜鉛めっき鋼 |
CFM高 | 5548 |
CFM低 | 4062 |
CFMミディアム | 4699 |
CFM /ワット | 18.2 |
コード長 | 15ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | 産業 |
ファンRPM | 1110 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 27 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 21.25 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1100 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 壁 |
取り付けスタイル | 壁掛け |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 3.2 |
振動/非振動 | 発振 |
外径 | 27 " |
相 | 1 |
軸径 | 5 / 8 " |
騒音レベル | 71dBA |
速度 | 3 |
熱保護 | はい |
電圧 | 115 |
出力 | 275 |
幅(Width) | 27 " |
ワイヤーガード仕上げ | ニッケル クローム |
船の重量(kg) | 25.65 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 88.9 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。