AIRMASTER FAN 32057 チューブ軸流ファン、ダイレクトドライブ、ブレード直径 24 インチ、1 馬力、三相、1/115 V
アイテム:CE7VHY
モデル:32057相互参照:PLDA24JA
¥504,683 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | チューブアキシャルファン |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
注ぐ速さ | 7425立方フィート |
速度の数 | 1 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 27 " |
電力定格 | 1 |
速度 | 1725回転 |
定格電圧 | 115 / 230 VAC |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | 注ぐ速さ | 全体の深さ | 全体の高さ | 電力定格 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32002 | 12 " | 1875立方フィート | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥323,432 | 見積依頼
|
32003 | 12 " | 1875立方フィート | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥284,240 | 見積依頼
|
32004 | 12 " | 1875立方フィート | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥438,538 | 見積依頼
|
32005 | 12 " | 1875立方フィート | 14 " | 14 " | 1/2 | 3450 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥394,152 | 見積依頼
|
32008 | 12 " | 2044立方フィート | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥290,669 | 見積依頼
|
32009 | 12 " | 2044立方フィート | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥342,349 | 見積依頼
|
32010 | 12 " | 2044立方フィート | 14 " | 14 " | 3/4 | 3450 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥466,356 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。