AIRMASTER FAN 22111 エアブラスター、ダイレクトドライブ、ロースタンド、三相、プロペラ直径 3 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
寸法 | 24 X 20 X 26 " |
注ぐ速さ | 5200立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 4 |
電力定格 | 1/4 |
騒音レベル | 80 dB |
速度 | 1725回転 |
定格電圧 | 230 / 460 VAC |
原産国 | US |
モデル | 騒音レベル | ブレード径 | ブレード材質 | 速度 | 定格電圧 | 寸法 | 注ぐ速さ | 住宅資材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22100 | 74 dB | 18 " | 鋳造アルミニウム | 1725回転 | 115 / 230 VAC | 18 X 20 X 20 " | 3450立方フィート | 鋼 | ¥501,716 | 見積依頼
|
22101 | 74 dB | 18 " | 鋳造アルミニウム | 1725回転 | 230 / 460 VAC | 18 X 20 X 20 " | 3450立方フィート | 鋼 | ¥423,454 | 見積依頼
|
22102 | 74 dB | 18 " | 鋳造アルミニウム | 1725回転 | 115 / 230 VAC | 18 X 20 X 20 " | 3450立方フィート | 鋼 | ¥610,763 | 見積依頼
|
22103 | 74 dB | 18 " | 鋳造アルミニウム | 1725回転 | 230 / 460 VAC | 18 X 20 X 20 " | 3450立方フィート | 鋼 | ¥612,247 | 見積依頼
|
22110 | 80 dB | 24 " | 鋳造アルミニウム | 1725回転 | 115 / 230 VAC | 24 X 20 X 26 " | 5200立方フィート | 鋼 | ¥513,709 | 見積依頼
|
22112 | 80 dB | 24 " | 鋳造アルミニウム | 1725回転 | 115 / 230 VAC | 24 X 20 X 26 " | 5200立方フィート | 鋼 | ¥623,621 | 見積依頼
|
22113 | 80 dB | 24 " | 鋳造アルミニウム | 1725回転 | 230 / 460 VAC | 24 X 20 X 26 " | 5200立方フィート | 鋼 | ¥624,363 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。