EATON Danfoss H280 シリーズ ゴム製油圧編組ホース
Eaton Danfoss H280 シリーズゴム製油圧編組ホースは、油圧システム内のコンポーネント間で作動油を移送するために、作動油、鉱油、水性流体、化学薬品とともに使用されます。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H28004-500R | 04 | 1 / 4 " | 500ft。 | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ¥820,842 | |
A | H28004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft。 | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ¥422,775 | |
A | H28006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft。 | 11 / 16 " | 2-1 / 2」 | 5300 PSI | ¥491,089 | |
A | H28006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft。 | 11 / 16 " | 2-1 / 2」 | 5300 PSI | ¥955,319 | |
A | H28008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft。 | 13 / 16 " | 3-1 / 2」 | 4500 PSI | ¥578,023 | |
A | H28010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft。 | 15 / 16 " | 4" | 4000のプサイ | ¥677,974 | |
A | H28012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft。 | 1-3 / 32」 | 4-3 / 4」 | 3500のプサイ | ¥893,681 | |
A | H28016-250R | 16 | 1" | 250ft。 | 1-13 / 32」 | 6" | 3000のプサイ | ¥1,145,122 | |
A | H28020-150 | 20 | 1-1 / 4」 | 150ft。 | 1-21 / 32」 | 8-1 / 4」 | 2500のプサイ | ¥1,403,562 | |
A | H28024-150 | 24 | 1-1 / 2」 | 150ft。 | 2-1 / 32」 | 10 " | 2000のプサイ | ¥1,742,544 |
特徴
- これらの編組ホースは、構造的剛性を高めるための 2 層編組構造を備えています。
- 漏れ防止のためのビニールニトリルカバーが付いています。
- これらの編組ホースはワイヤーで補強されており、強度が向上しています。
- 露出面の腐食を防ぐ合成ゴムチューブが付属しています。
規格と承認
- ABS
- DNV
- USCG
- MSHA
- EN857 2SC
- SAE100R16タイプS
- SAE J1942
- ISO 11237-1 タイプ 2SC
よくある質問
Eaton H280 シリーズ ホースをさまざまな互換性のある油圧作動油と一緒に使用した場合の動作温度範囲はどれくらいですか?
- 石油ベースの液体の場合は -40 ~ 260 °F。
- 水ベースの液体の場合は -40 ~ 158 °F。
これらのホースの使用温度範囲はどれくらいですか?
-50 から 260 度 F。
これらの Eaton H280 シリーズゴム製油圧編組ホースの衝撃サイクル寿命はどれくらいですか?
400000サイクル。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ディスクバックアップパッド
- 電圧および導通テスター
- サウンドレベルキャリブレータ
- トラックバルブ
- ストリップヒーター
- 詳細
- 熊手と栽培ツール
- 冷凍試験装置
- スプリング
- 溶接用薬品
- SALISBURY 電気グローブプロテクター、10 "インチ、クリーム
- LOUISVILLE 一人足場ステージ
- RONSTAN スナッチブロック繊維ロープ
- CONDOR 吸収ブーム
- VULCAN HART トップアセンブリ
- AME INTERNATIONAL ホイールウェイトハンマー
- GORLITZ ドライブピン
- EATON 全閉非換気変圧器
- EATON Danfoss PFR1-16 シリーズ フローコントロールバルブ
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BMQ-R スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機