EATON H28004-500R 編組ホース ID 0.25 インチ Od 0.57 インチ 長さ 500 フィート
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
アイテム価格 | 油圧ホース |
カバー材質 | 合成ゴム |
ダッシュサイズ | 04 |
直径内ホース | 1 / 4 " |
ホースの長さ | 500ft。 |
直径外のホース | 17 / 32 " |
最小 曲げ半径 | 2" |
作動圧力 | 6500 PSI |
強化 | (2)スチールブレード |
安全係数 | 4:1 |
温度。 範囲 | 石油ベースの油圧作動油:-40度から260度、水ベースの油圧作動油:-40度から158度 |
チューブ材質 | 合成ゴム |
タイプ | 圧着 |
船の重量(kg) | 49.9 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 4009410000 |
モデル | ダッシュサイズ | 直径内ホース | ホースの長さ | 直径外のホース | 最小 曲げ半径 | 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H28004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft。 | 17 / 32 " | 2" | 6500 PSI | ¥422,775 | |
H28006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft。 | 11 / 16 " | 2-1 / 2」 | 5300 PSI | ¥491,089 | |
H28006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft。 | 11 / 16 " | 2-1 / 2」 | 5300 PSI | ¥955,319 | |
H28008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft。 | 13 / 16 " | 3-1 / 2」 | 4500 PSI | ¥578,023 | |
H28010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft。 | 15 / 16 " | 4" | 4000のプサイ | ¥677,974 | |
H28012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft。 | 1-3 / 32」 | 4-3 / 4」 | 3500のプサイ | ¥893,681 | |
H28016-250R | 16 | 1" | 250ft。 | 1-13 / 32」 | 6" | 3000のプサイ | ¥1,145,122 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。