AIRMASTER FAN 21792 エアブラスター、ダイレクトドライブ、中型スタンド、1 相、プロペラ直径 36 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
寸法 | 41.5 X 32 X 66 " |
注ぐ速さ | 16800立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 6 |
電力定格 | 2 |
騒音レベル | 90 dB |
速度 | 1725回転 |
定格電圧 | 115 / 230 VAC |
原産国 | US |
モデル | 定格電圧 | ブレード径 | 寸法 | 注ぐ速さ | ブレードの数 | 電力定格 | 騒音レベル | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450立方フィート | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725回転 | ¥519,272 | 見積依頼
|
21701 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450立方フィート | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725回転 | ¥516,676 | 見積依頼
|
21702 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450立方フィート | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725回転 | ¥720,552 | 見積依頼
|
21703 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450立方フィート | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725回転 | ¥721,418 | 見積依頼
|
21710 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200立方フィート | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725回転 | ¥629,556 | 見積依頼
|
21711 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200立方フィート | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725回転 | ¥532,007 | 見積依頼
|
21712 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200立方フィート | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725回転 | ¥738,727 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。