AIRMASTER FAN 21382 エアブラスター、ダイレクトドライブ、ハイスタンド、1 フェーズ、プロペラ直径 36 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード径 | 36 " |
ブレード材質 | 鋳造アルミニウム |
寸法 | 41 X 55 X 80 " |
注ぐ速さ | 14850立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 6 |
速度の数 | 1 |
電力定格 | 1-1/2 |
騒音レベル | 88 dB |
速度 | 1725回転 |
定格電圧 | 115 / 230 VAC |
原産国 | US |
モデル | 定格電圧 | ブレード径 | 寸法 | 注ぐ速さ | ブレードの数 | 電力定格 | 騒音レベル | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21300 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450立方フィート | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725回転 | ¥677,650 | 見積依頼
|
21301 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450立方フィート | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725回転 | ¥674,683 | 見積依頼
|
21302 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450立方フィート | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725回転 | ¥787,563 | 見積依頼
|
21303 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23 X 55 X 62 " | 3450立方フィート | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725回転 | ¥788,181 | 見積依頼
|
21310 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200立方フィート | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725回転 | ¥696,567 | 見積依頼
|
21311 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200立方フィート | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725回転 | ¥693,600 | 見積依頼
|
21312 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29 X 55 X 68 " | 5200立方フィート | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725回転 | ¥805,490 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。