AIRMASTER FAN 12209K エアサーキュレーター、チャンネル、ドロップコード付き、プロペラ直径 20 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアサーキュレータ |
ブレード径 | 20 " |
定格電流 | 2.7 A |
注ぐ速さ | 3637立方フィート |
周波数 | 60 Hz |
ガードタイプ | ヒンジ結合 |
住宅資材 | 鋼 |
ブレードの数 | 3 |
速度の数 | 2 |
電力定格 | 1/3 |
速度 | 1150 Rpm |
定格電圧 | 115 VAC |
原産国 | US |
モデル | ブレード径 | 寸法 | 注ぐ速さ | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10101K | 24 " | 25 X 17 X 34 " | 5280立方フィート | 1120 Rpm | ¥103,854 | 見積依頼
|
10151K | 30 " | 34 X 17 X 35 " | 6915立方フィート | 1115 Rpm | ¥106,574 | 見積依頼
|
10203K | 24 " | 25 X 17 X 34 " | 5280立方フィート | 1120 Rpm | ¥119,680 | 見積依頼
|
10204K | 24 " | 25 X 17 X 34 " | 5280立方フィート | 1120 Rpm | ¥115,970 | 見積依頼
|
10253K | 30 " | 34 X 19 X 34 " | 5280立方フィート | 1120 Rpm | ¥122,029 | 見積依頼
|
10254K | 30 " | 34 X 19 X 34 " | 5280立方フィート | 1120 Rpm | ¥118,938 | 見積依頼
|
10301K | 24 " | 25 X 17 X 34 " | 5280立方フィート | 1120 Rpm | ¥110,654 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。