AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4R アタッチメント ボックスのポイント、4 つの独立したレギュレーターとカップリング
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
アイテム価格 | アタッチメントボックスのポイント |
ケースの材質 | ポリカーボネート |
ガスケット材料 | ラバー |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | 男性 |
マニホールド素材 | アルミニウム |
圧力範囲 | 0から160へのpsi |
レギュレータータイプ | 調節可能 |
バルブ圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 5.4 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9026806000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。