定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DAYTON 30G424 パイロット ライト LED 120vac/dc 30mm クロム グリーン | AC4NWJ

DAYTON 30G424パイロットライトLED120vac / dc30mmクロームグリーン

在庫あり
アイテム:AC4NWJ モデル:30G424

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥43,741 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemパイロットライトをテストするためにプッシュ
基本素材金属
ボディ材質クロムメッキ亜鉛ダイキャスト
グリーン
ランプモジュールタイプ全電圧
ランプの種類LED製品
ランプ電圧120 VAC
水晶体物質プラスチック
レンズの種類フレネル
NEMA評価4、13
交換ランプ無し
形状ラウンド
サイズ30 mm
端子接続プレッシャープレート
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.2
船高(cm)5.84
船の長さ(cm)8.89
船幅(cm)10.92
HSコード8531800050
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル基本素材ボディ材質ランプモジュールタイプランプ電圧NEMA評価電圧価格
DAYTON 30G407 パイロット ライト LED 24vac/dc 30mm クローム レッド | AC4NVQ 30G407金属クロムメッキ亜鉛ダイキャストレッド全電圧24 VAC / DC4、1324 VAC / DC¥43,741
DAYTON 30G408 パイロット ライト LED 24vac/dc 30mm クロム グリーン | AC4NVR 30G408金属クロムメッキ亜鉛ダイキャストグリーン全電圧24 VAC / DC4、1324 VAC / DC¥43,741
DAYTON 30G409 パイロット ライト LED 24vac/dc 30mm クロム ブルー | AC4NVT 30G409金属クロムメッキ亜鉛ダイキャスト全電圧24 VAC / DC4、1324 VAC / DC¥43,741
DAYTON 30G410 パイロット ライト LED 24vac/dc 30mm クロム アンバー | AC4NVU 30G410金属クロムメッキ亜鉛ダイキャストアンバー全電圧24 VAC / DC4、1324 VAC / DC¥8,636
DAYTON 30G411 パイロット ライト LED 24vac/dc 30mm プラスチック レッド | AC4NVV 30G411プラスチックプラスチックレッド全電圧24 VAC / DC4、4X、1324 VAC / DC¥42,255
DAYTON 30G412 パイロット ライト LED 24vac/dc 30mm プラスチック グリーン | AC4NVW 30G412プラスチックプラスチックグリーン全電圧24 VAC / DC4、4X、1324 VAC / DC¥42,255
DAYTON 30G416 パイロット ライト LED 120vac 30mm クローム ホワイト | AC4NWA 30G416金属クロムメッキ亜鉛ダイキャストホワイトトランスフォーマー6 VAC / DC4、13120 VAC¥41,543

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 30G424パイロットライトLED120vac / dc30mmクロームグリーン
¥43,741 /単価