DAYTON プッシュトゥテストパイロットライト完成
形式 | モデル | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | ランプモジュールタイプ | ランプ電圧 | NEMA評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G408 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | グリーン | 全電圧 | 24 VAC / DC | 4、13 | 24 VAC / DC | ¥43,741 | |
B | 30G417 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | レッド | トランスフォーマー | 6 VAC / DC | 4、13 | 120 VAC | ¥66,357 | |
C | 30G410 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | アンバー | 全電圧 | 24 VAC / DC | 4、13 | 24 VAC / DC | ¥8,636 | |
D | 30G423 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | レッド | 全電圧 | 120 VAC | 4、13 | 120 VAC | ¥43,741 | |
E | 30G418 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | グリーン | トランスフォーマー | 6 VAC / DC | 4、13 | 120 VAC | ¥41,543 | |
F | 30G409 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | 青 | 全電圧 | 24 VAC / DC | 4、13 | 24 VAC / DC | ¥43,741 | |
G | 30G407 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | レッド | 全電圧 | 24 VAC / DC | 4、13 | 24 VAC / DC | ¥43,741 | |
H | 30G416 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | ホワイト | トランスフォーマー | 6 VAC / DC | 4、13 | 120 VAC | ¥41,543 | |
A | 30G424 | 金属 | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト | グリーン | 全電圧 | 120 VAC | 4、13 | 120 VAC | ¥43,741 | |
I | 30G411 | プラスチック | プラスチック | レッド | 全電圧 | 24 VAC / DC | 4、4X、13 | 24 VAC / DC | ¥42,255 | |
J | 30G412 | プラスチック | プラスチック | グリーン | 全電圧 | 24 VAC / DC | 4、4X、13 | 24 VAC / DC | ¥42,255 | |
K | 30G428 | プラスチック | プラスチック | 青 | 全電圧 | 120 VAC | 4、4X、13 | 120 VAC | ¥42,255 | |
L | 30G429 | プラスチック | プラスチック | アンバー | 全電圧 | 120 VAC | 4、4X、13 | 120 VAC | ¥42,255 |
プッシュしてパイロットライトをテストする
Dayton プッシュ トゥ テスト パイロット ライトの完全な設計は、機械プロセスの停止または開始を知らせるために製造されています。 機械、計器パネル、または製造施設、化学工場、研究室の制御室に快適に取り付けることができます。 琥珀、青、緑、赤、白の色からお選びいただける、さまざまなプッシュ トゥ テスト パイロット ライトからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ランドスケープエッジング
- 溝入れ工具
- 電動ベルトコンベヤー
- 研磨星
- ドックとメザニンゲート
- パレットジャッキとアクセサリー
- モーター用品
- 研磨
- ターニングツール
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 一般的な義務、安全スイッチ
- MONARCH 基本ストロボスコープ 30 ~ 10000 Fpm
- SPEEDAIRE クイックコネクトホースカップリングキット、ユニバーサル
- WALTER TOOLS F4048正面フライス
- WOODHEAD 120069シリーズコードセット
- GORLITZ ドラム
- HOFFMAN タイプ1フラッシュマウント電話キャビネット
- TRICO メートル単位
- EATON CH シリーズ サーキット ブレーカ
- ENERPAC PU シリーズ高力油圧電動ポンプ