AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4F 最終微粒子フィルター付きアタッチメント ボックスのポイント、4 カップリング
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
アイテム価格 | アタッチメントボックスのポイント |
深さ | 7" |
フィルター効率 | 視聴者の38%が |
ろ過効率 | 視聴者の38%が |
高さ | 13 " |
長さ | 19 " |
最大。 圧力時の空気の流れ | 80 CFM @ 110 psi |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
最大。 出口圧力 | 125のプサイ |
レギュレータ圧力範囲 | 0から125へのpsi |
レギュレータータイプ | 調節可能 |
リリーフバルブ圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9026806000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。