AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4 アタッチメント ボックスのポイント、標準、4 カップリング
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
アイテム価格 | アタッチメントボックスのポイント |
エアーフロー | CFM 100 |
空気流量 | CFM 100 |
ケースの材質 | ポリカーボネート |
CFM | 100 |
カップリングタイプ | ハンセン |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | 男性 |
最大。 エアホースサイズ | 300のフィート |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
分。 ホースID | 1 / 2 " |
奉仕された人々 | 4 |
圧力範囲 | 0から160へのpsi |
レギュレータータイプ | 調節可能 |
船の重量(kg) | 5.22 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9026806000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。