AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB カート、5000 PSI レギュレーター、低圧ホイッスル、半空気タイヤ付き
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
アイテム価格 | エアシリンダーカート |
空気流量 | CFM 80 |
ブリーダーバルブ | 有り |
接続サイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | MPT |
シリンダーストラップ | 4本の調節可能なナイロンストラップ |
深さ | 41 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
前輪サイズ | 16 " |
前輪タイプ | 半空気式 |
高さ | 58 " |
最大入口圧力 | 5000のプサイ |
最大。 出口圧力 | 125のプサイ |
後輪サイズ | 6" |
後輪タイプ | ソフトトレッド |
ホイール/キャスター | 6 インチ ソフトトレッド キャスター (後部)、16 インチ 半空気圧ホイール (前部) |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 92.7 |
船高(cm) | 160.02 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ホースリールの数 | ブリーダーバルブ | シリンダーストラップ | 圧力 | 後輪サイズ | 後輪タイプ | 幅(Width) | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAC-97ENB | - | - | - | 2400 psi | - | - | - | - | ¥777,827 | 見積依頼
| |
EAC-97HENB | - | - | - | 5000のプサイ | - | - | - | - | ¥864,372 | 見積依頼
| |
EAC-97NB | - | いいえ | 4本の調節可能なナイロンストラップ | - | 6" | ソフトトレッド | 32 " | 41 " | ¥756,190 | ||
EAC-97PENB | - | いいえ | 4本の調節可能なナイロンストラップ | - | 10 " | ニューマチック | 40 " | 44 " | ¥842,736 | 見積依頼
| |
EAC-97PHNB | - | 有り | 4本の調節可能なナイロンストラップ | - | 10 " | ニューマチック | 40 " | 44 " | ¥864,372 | ||
EAC-97PS2A | 2自動 | - | ツイン | - | - | - | 40 " | 44 " | ¥1,405,281 | 見積依頼
| |
EAC-97PS3M | 1マニュアル | - | ツイン | - | - | - | 40 " | 44 " | ¥1,297,100 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。