AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COPM 呼吸空気パネル、CO モニター付き、50 CFM、79 CFM 流量容量、4 カップリング
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
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
エアーフロー | CFM 50 |
空気流量 | CFM 50 |
アンプ | 1A |
ろ過効率 | 99.99%@0.01ミクロン |
フロー容量 | CFM 79 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | 産業交流 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
カップリング数 | 4 |
圧力 | 120のプサイ |
UPC | 469258289092 |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
A.
A.
A. はい、この呼吸空気パネルには、空気品質を正確に監視するための警報システムが装備されています。 この警報システムは、異常な空気質状態が発生した場合にユーザーに警告するように設計されています。 これには、特定のしきい値や制限を超えたときにトリガーされる視覚的なインジケーター、可聴アラーム、またはその両方が含まれます。 警報システムは、パネルから供給される空気の質に関する潜在的な問題をユーザーに即座に通知することでさらなる安全性を提供し、作業員の健康を確保するためにタイムリーな措置を講じることができます。
モデル | カップリング数 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BB15-COPM | 1 | - | ¥431,645 | |
BB100-COPM | - | 125のプサイ | ¥604,736 | |
BB150-COPM | - | - | ¥864,372 | |
BB250-COPM | - | - | ¥1,600,009 | |
BB30-COPM | - | - | ¥453,281 | |
BB700-COPM | - | - | ¥3,191,363 | 見積依頼
|
BB75-CO6PM | - | - | ¥551,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。