AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB150-COPM 呼吸空気パネル、CO モニター付き、150 CFM、203 CFM 流量容量、NPT アウトレット
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
アイテム価格 | ポータブルろ過パネル |
エアーフロー | CFM 150 |
空気流量 | CFM 150 |
アンプ | 1A |
フロー容量 | CFM 203 |
コンセントタイプ | NPT |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 26.1 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 68.58 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
モデル | カップリング数 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BB15-COPM | 1 | - | ¥431,645 | |
BB50-COPM | 4 | 120のプサイ | ¥584,651 | |
BB100-COPM | - | 125のプサイ | ¥604,736 | |
BB250-COPM | - | - | ¥1,600,009 | |
BB30-COPM | - | - | ¥453,281 | |
BB700-COPM | - | - | ¥3,191,363 | 見積依頼
|
BB75-CO6PM | - | - | ¥551,727 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。