入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングマウント |
ベース(Base) | 316ステンレススチール |
基本径 | 2.5 " |
ボルト長さ | 4" |
構造 | 316ステンレススチール |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 5.25 " |
16進法 | 7 / 8 " |
レベリングマウントタイプ | レベルイット |
負荷容量 | 6000ポンド |
番手 | 5 / 8-11 |
船の重量(kg) | 0.52 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 13.46 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | レベリングマウントタイプ | ベース(Base) | 基本径 | 負荷容量 | 番手 | ボルト長さ | 構造 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSW-0N | レベルイット | 滑り止めパッド付きスチール | 1" | 1000ポンド | 1 / 4-20 | 1.25 " | 鋼 | ニッケル | ¥2,261 | |
NSW-1N | レベルイット | 滑り止めパッド付きスチール | 1.25 " | 3750ポンド | 3 / 8-16 | 2" | 鋼 | ニッケル | ¥2,316 | |
NSW-2N | レベルイット | 滑り止めパッド付きスチール | 1.875 " | 5000ポンド | 1 / 2-13 | 2" | 鋼 | ニッケル | ¥3,238 | |
NSW-3N | レベルイット | 滑り止めパッド付きスチール | 2.5 " | 6000ポンド | 5 / 8-11 | 2" | 鋼 | ニッケル | ¥5,622 | |
NSW-4N | レベルイット | 滑り止めパッド付きスチール | 3" | 7400ポンド | 3 / 4-10 | 2" | 鋼 | ニッケル | ¥6,725 | |
NSW-5N | レベルイット | 滑り止めパッド付きスチール | 4" | 20,000ポンド | 1-8 | 3.5 " | 鋼 | ニッケル | ¥11,893 | |
SSW-0-316 | レベルイット | ステンレス鋼 | 1" | 1000ポンド | 1 / 4-20 | 1.25 " | 316ステンレススチール | ステンレス鋼 | ¥5,735 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。