AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-CO3 エアフィルター、CO モニター付き、容量 45 cfm、カップリング 3 個、9V バッテリー
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
アイテム価格 | 空気ろ過システム |
エアーフロー | CFM 30 |
空気流量 | CFM 30 |
フロー容量 | CFM 48 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
カップリング数 | 3 |
コンセントタイプ | ハンセン |
電源要件 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC |
圧力 | 120のプサイ |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8421390190 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | カップリング数 | 電源要件 | 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BB100-CO | 空気ろ過システム | 4 | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥724,433 | |
BB30-CO | 空気ろ過システム | 2 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥571,395 | |
BB50-CO | 空気ろ過システム | 4 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥561,813 | |
BB15-CO | 空気ろ過システム | 1 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥413,571 | |
BB100-CO8 | 空気ろ過システム | 8 | AC9~12V/115V | - | ¥705,302 | |
BB30-COシュレーダー | 空気ろ過システム | 4 | 9Vバッテリー、8~16V DC/115V AC | - | ¥418,036 | |
BB100-CO6 | 空気ろ過システム | 6 | AC9~12V/115V | 150のプサイ | ¥626,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。