AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF24 空気圧ジェットファン、円形、直径 24 インチ、鋳造アルミニウム
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
アイテム価格 | ジェットファン |
空気消費量 | 60〜290 cfm |
エアーフロー | CFM 16130 |
色 | シルバー |
直径 | 24 " |
ダクト径 | 24 " |
ファン回転速度 | ベンチュリ操作 |
高さ | 17 " |
HP | エアのみ |
入口流れ | 76から338 CFMへ |
入口圧力 | 40から110へのpsi |
入口サイズ | 1" |
長さ | 24 " |
材料 | 鋳造アルミニウム |
最大。 自由空気の流れ | CFM 16130 |
最大入口圧力 | 150のプサイ |
電源 | エアドリブン |
タイプ | 危険場所のタンク換気 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 87.3 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 入口流れ | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASI-JF20 | 20 " | 60から290 CFMへ | CFM 10400 | ¥1,225,795 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。