AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ASI-JF20 空気圧ジェットファン、円形、直径 20 インチ、鋳造、アルミニウム
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
アイテム価格 | ジェットファン |
空気消費量 | 60〜290 cfm |
風量 | CFM 10400 |
色 | シルバー |
直径 | 20 " |
入口流れ | 60から290 CFMへ |
入口圧力 | 40から110へのpsi |
材料 | 鋳造アルミニウム |
最大。 自由空気の流れ | CFM 10400 |
船の重量(kg) | 69.75 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径 | 入口流れ | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASI-JF24 | 24 " | 76から338 CFMへ | CFM 16130 | ¥1,875,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。