AIR SCIENCE FLOW-24層流キャビネット
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
アイテム価格 | 層流キャビネット |
CFM | 250 |
コンプライアンス | UL 61010 |
深さ | 24 " |
フィルタの種類 | HEPA |
高さ | 35 " |
HP | 0.4 |
内側の高さ | 24 " |
内側の長さ | 23.5 " |
内幅 | 23.5 " |
材料 | 粉体塗装鋼 |
必要なフィルターの数 | 1 |
開口部サイズ | 20 " |
全体の高さ | 35 " |
全体の長さ(Overall Length) | 24 " |
全幅 | 24 " |
電圧 | 115V / 60 Hz |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 58.5 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8421398005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。