AIR SCIENCE HLF-72層流キャビネット
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 層流キャビネット |
CFM | 600 |
コンプライアンス | UL 61010 |
深さ | 29 " |
フィルタの種類 | ULPA/HEPA |
高さ | 43 " |
HP | 0.98 |
内側の高さ | 23.5 " |
内側の長さ | 72 " |
内幅 | 20 " |
材料 | 粉体塗装鋼、アクリル、ガラス、ステンレス鋼 |
必要なフィルターの数 | 2 |
開口部サイズ | 20 " |
全体の高さ | 43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 73 " |
全幅 | 29 " |
電圧 | 115V / 60 Hz |
電圧(AC) | 115 |
幅(Width) | 73 " |
船の重量(kg) | 270 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 203.2 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 8421398005 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。