入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表ファン |
エアーフロー | 490 / 410 cfm |
アンプ | 0.57/0.39 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
ブレード径 | 9" |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
導体サイズ | 18 AWG |
コード長 | 6ft。 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 16.875 " |
Hz | 60 |
長さ | 11 5 / 16 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 3 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 2 |
振動/非振動 | 発振 |
RPM | 2449/1883 |
電圧 | 120V |
出力 | 37/27 |
幅(Width) | 8.12 " |
船の重量(kg) | 2.36 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。