AIR KING 9106 テーブルファン振動 16 インチ直径 3 スピード 120v
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
アイテム価格 | 表ファン |
エアーフロー | 1710/1500/1330cfm |
アンプ | 0.71/0.54/0.48 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
ブレード径 | 16 " |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
導体サイズ | 18 AWG |
コード長 | 6ft。 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 22.5 " |
Hz | 60 |
長さ | 17.75 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 3 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 3 |
振動/非振動 | 発振 |
RPM | 1545/1394/1244 |
電圧 | 120V |
出力 | 77/65/57 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 4.14 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。