入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 表ファン |
エアーフロー | 190 / 90 cfm |
アンプ | 0.19/0.14 |
ベアリングタイプ | スリーブ |
ブレード径 | 6" |
ブレード材質 | ポリプロピレン |
導体サイズ | 18 AWG |
コード長 | 6ft。 |
ガード素材 | スチール、プラスチック |
高さ | 9.375 " |
Hz | 60 |
長さ | 6.125 " |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 3 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 2 |
振動/非振動 | 非振動 |
RPM | 2020/1740 |
電圧 | 120V |
出力 | 12/9 |
幅(Width) | 7.75 " |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8414519090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。