アイテム価格 | 電気ペデスタルヒーター |
アンペアAC | 12.5/7.0 |
BtuH出力 | 5118/3070 |
色 | グレー |
コード長 | 72 " |
深さ | 8.5 " |
ヒータータイプ | ファン強制 |
高さ | 23 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5/0.9 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
熱設定の数 | 2と自動 |
振動/非振動 | 発振 |
相 | 1 |
安全機能 | 安全なセラミック発熱体、自動過熱保護、広範囲の発振 |
電圧 | 120 |
出力 | 1500/900 |
幅(Width) | 7.25 " |
船の重量(kg) | 3.83 |
船高(cm) | 60.2 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 20.07 |
HSコード | 8516290030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。